Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL M17k #42187268


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CR2PL M17k-840 PM WB LDO WH Hallenleuchte 98,7W 17010lm 4000K DALI weiß
CR2PL M17k-840 PM WB LDO WH Hallenleuchte 98,7W 17010lm 4000K DALI weiß
CR2PL M17k-840 PM WB LDO WH Hallenleuchte 98,7W 17010lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-49365344
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187268
EAN/GTIN:
     9010299198884
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL M17k #42187268

LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 98,7 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit und optimierter Spannungsrissbeständigkeit, mit exzellenter chemischen und UV-Beständigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen und Tierhaltung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,79*
€ 478,23*
Frei Haus
ab € 413,55*
€ 481,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 418,16*
€ 486,03*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,12*
€ 497,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,35*
€ 507,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,88*
€ 566,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,95*
€ 535,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22171561
ab € 23,73*
Zubehör
Zumtobel
22171381
ab € 36,07*
Zubehör
Zumtobel
22171564
ab € 23,72*
Zubehör
Zumtobel
22171562
ab € 56,09*
Zubehör
Zumtobel
22171568
ab € 43,51*
Zubehör
Zumtobel
22171394
ab € 40,07*
Zubehör
Zumtobel
22171406
ab € 22,76*
Zubehör
Zumtobel
22171570
ab € 161,30*
Zubehör
Zumtobel
22171382
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.