Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR2PL M 1 Point Mounting ASY Length 2000 Seilabhängung (1 Punkt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR2PL M 1 Point Mounting ASY Length 2000 Seilabhängung (1 Punkt)
CR2PL M 1 Point Mounting ASY Length 2000 Seilabhängung (1 Punkt)
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171394
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171394
EAN/GTIN:
     9010299186843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung zumtobel
seilabhängung
Montagezubehör für Seilabhängung (1 Punkt) CRAFT II plus in der Größe M. Lieferung bestehend aus Schiene, Seil und Schrauben zur Befestigung. Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Seilabhängung. Leuchte kann bis zu max. 2,16m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,25m.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Craft, Montagezubehör, Verbinder, Befestigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.