Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL M17k #42187268


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CR2PL M17k-840 PM WB LDO WH Hallenleuchte 98,7W 17010lm 4000K DALI weiß
CR2PL M17k-840 PM WB LDO WH Hallenleuchte 98,7W 17010lm 4000K DALI weiß
CR2PL M17k-840 PM WB LDO WH Hallenleuchte 98,7W 17010lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-49365344
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187268
EAN/GTIN:
     9010299198884
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL M17k #42187268

LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 98,7 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylat (PM) mit hoher Bruchfestigkeit und optimierter Spannungsrissbeständigkeit, mit exzellenter chemischen und UV-Beständigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen und Tierhaltung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 411,23*
€ 479,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,83*
€ 483,16*
Frei Haus
ab € 419,65*
€ 487,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,85*
€ 498,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,22*
€ 508,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,16*
€ 574,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,10*
€ 517,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,83*
€ 494,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22171561
ab € 23,75*
Zubehör
Zumtobel
22171381
ab € 36,10*
Zubehör
Zumtobel
22171564
ab € 23,66*
Zubehör
Zumtobel
22171562
ab € 55,93*
Zubehör
Zumtobel
22171568
ab € 43,48*
Zubehör
Zumtobel
22171394
ab € 40,02*
Zubehör
Zumtobel
22171406
ab € 22,67*
Zubehör
Zumtobel
22171570
ab € 161,22*
Zubehör
Zumtobel
22171382
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.