Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-Basiseco-1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-Basiseco-1HE
19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-Basiseco-1HE
Artikel-Nr.:
     6012B-49068930
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021732
EAN/GTIN:
     4018359346928
Suchbegriffe:
Frontplatte
Patchpanel
telegärtner frontplatte
patchpanel

19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-Basiseco-1HE

Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,43*
€ 43,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,90*
€ 44,12*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,35*
€ 49,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.