| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48961010 Herst.-Nr.: 1069855 EAN/GTIN: 4047084317217 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv IQ10-03PBSKU4SS16 Induktive Näherungssensoren, IQB, IQ10-03PBSKU4SS16, Schaltabstand Sn: 3 mm, Einbau in Metall: Bündig, Quaderform (B x H x T): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 4 m Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 10 mm | Höhe des Sensors: | 28 mm | Länge des Sensors: | 16 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Quader | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,59* | € 90,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,96* | € 91,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,93* | € 93,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|