| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48759764 Herst.-Nr.: 666106 EAN/GTIN: 4007235661064 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte sw 75W E27 666106 Albert-Wandleuchte 666106\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Leuchtstofflampe TC-D 13W, Fassung G24d-1.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 280 x 106 -Wandleuchte 666106aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 280 x 106 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 121,25* | € 121,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,81* | € 125,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,12* | € 126,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,99* | € 131,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,88* | € 133,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|