Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 6106, IP44, Ø 28cm, E27 QA55 max. 57W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 6106, IP44, Ø 28cm, E27 QA55 max. 57W, weiß
Außenwandleuchte Typ Nr. 6106, IP44, Ø 28cm, E27 QA55 max. 57W, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-686106
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-686106
EAN/GTIN:
     4007235661064
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 6106, IP44, Ø 28cm, E27 QA55 max. 57W, weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-686106
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ T: 28∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz matt
  • Gewicht: 1,9 kg
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Leuchtmittelabmessungen max.-Ø∕ L: 5,5∕ 11 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 121,25*
€ 121,25*
€ 5,46*
ab € 102,27*
€ 124,93*
€ 5,95*
ab € 103,06*
€ 125,50*
Frei Haus
ab € 106,52*
€ 129,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,27*
€ 131,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
686028
ab € 85,41*
Ähnlich
Albert
686047
ab € 91,84*
Ähnlich
Albert
686106
ab € 102,22*
Ähnlich
Gebr. Albert
686105
ab € 105,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.