Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ws A60 75W 686105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte ws A60 75W 686105
Wandleuchte ws A60 75W 686105
Artikel-Nr.:
     3517A-48761300
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     686105
EAN/GTIN:
     4007235861051
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte ws A60 75W 686105

Albert-Wand- und Deckenleuchte 686105 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Leuchtstofflampe TC-D 13W, Fassung G24d-1.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 280 x 120 -Wand- und Deckenleuchte 686105aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 280 x 120 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 121,63*
€ 121,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,10*
€ 130,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,91*
€ 130,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,06*
€ 134,21*
€ 8,50*
ab € 109,95*
€ 134,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.