Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Netzgerät Epsitron 787-1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Power Netzgerät Epsitron 787-1212
Power Netzgerät Epsitron 787-1212
Artikel-Nr.:
     6012B-48258508
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1212
EAN/GTIN:
     4055143908016
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil

Power Netzgerät Epsitron 787-1212

Primär getaktete Stromversorgung
Compact
1-phasig
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 2,5 A
DC-OK LED
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22..26 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,81*
€ 35,06*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 26,87*
€ 35,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,36*
€ 35,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,36*
€ 39,60*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 31,08*
€ 40,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1601
ab € 2,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.