Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 100A Motorschutz NZMH1-M100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-48067248
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115454
EAN/GTIN:
     4015081151943
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 100A Motorschutz NZMH1-M100

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80..100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800..1250 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,17*
€ 360,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,27*
€ 366,34*
Frei Haus
ab € 335,46*
€ 386,54*
€ 5,95*
ab € 345,79*
€ 397,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 349,82*
€ 402,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,38*
€ 471,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,64*
€ 454,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,96*
€ 442,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,96*
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
259772
ab € 74,02*
Zubehör
Eaton
259790
ab € 70,88*
Zubehör
Eaton
259706
ab € 57,20*
Zubehör
Eaton
259734
ab € 53,82*
Zubehör
Eaton
259774
ab € 70,81*
Zubehör
Eaton
259792
ab € 66,96*
Zubehör
Eaton
259736
ab € 53,85*
Zubehör
Eaton
260135 NZM1-XDVR
ab € 30,47*
Zubehör
Eaton
259426 NZM1-XHIV
ab € 31,83*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
260131 NZM1-XDTV
ab € 51,31*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,80*
Zubehör
Eaton
266626
ab € 45,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.