Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene 32 Töne 230V AC sw/gr 14400068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 144.000.68 Sirene Verdrahtete Sirene Drinnen/Draußen Schwarz
Werma 144.000.68 Sirene Verdrahtete Sirene Drinnen/Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-46767839
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     144.000.68
EAN/GTIN:
     4049787019405
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Mehrtonsirene 32 Töne 230V AC sw/gr 14400068

Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke Lautstärke anwendungsspezifisch bis 114 dB einstellbar 32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
114 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,03 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 125,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,92*
€ 125,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,05*
€ 125,82*
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 125,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 131,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.