Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinker-Modul UP Periode 0,2-24,5sek. MTC500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinker-Modul UP Periode 0,2-24,5sek. MTC500E
Artikel-Nr.:
     6012B-46761835
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454056
EAN/GTIN:
     3760054540569
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
treppenlicht zeitschalter

Blinker-Modul UP Periode 0,2-24,5sek. MTC500E

Das Blinkmodul MTC500E ist mit einem elektronischem Schaltausgang ausgestattet.
Funktionsweise: Gestattet das Ein- bzw. Ausschalten einer elektrischen Last in einem Blinkintervall von 0,2 bis 25 Sekunden.
Montage in Abzweig-, UP- und Hohlwanddosen
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
12 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
1,3 A
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 38,92*
€ 51,37*
€ 5,95*
ab € 39,15*
€ 51,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,57*
€ 51,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,38*
€ 52,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.