| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C020B63 Herst.-Nr.: 5454056 EAN/GTIN: 3760054540569 |
| |
|
| | |
| Treppenlichtzeitschalter UP elektr 230VAC 3Leiter 230-250VAC MTC500E Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausschaltvorwarnung: | ohne | Bemessungsschaltstrom: | 2.2 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | Einbautiefe: | 15 mm mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 50 Hz Hz | Funktion: | elektronisch | Max. Glühlampenlast: | 500 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 250 VA VA | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 1.1 A A | Montageart: | Unterputz | Nachschaltung: | ohne | Rückfallverzögerung: | 0.03 - 0.25 min min | Schaltungsart: | 3-Leiter-Schaltung | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 230 - 250 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Taster Glimmlampenstrom: | 20 mA mA | Versorgungsspannung: | 230 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais, Zeitschalter, Zeitschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,93* | € 54,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,09* | € 54,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,04* | € 55,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,96* | € 61,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|