Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46263260 Herst.-Nr.: 208710 EAN/GTIN: 4021104087106 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe D=125mm 208710 Diamant-Trennscheiben Line Beige mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC,geeignet für: Betonerzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gussrohr (duktil) Ausführung: 10 mm Segment Länge: 31,5 mm Anzahl: 10 Ø- 125 mm VE: 1 Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 125 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Segmentierung: | sonstige | Segmentbreite: | 31,5 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Anzahl der Segmente: | 10 | Werkstoff Grundteller: | sonstige | X-Lock Aufnahme: | nein | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,23* | € 29,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,24* | € 29,51* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,51* | € 30,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,27* | € 32,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,15* | € 33,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|