Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Beton Sandstein Durchmesser 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Trennscheibe Beton Sandstein Durchmesser 125
Diamant-Trennscheibe Beton Sandstein Durchmesser 125
Artikel-Nr.:
     284WZ-120499
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208710
EAN/GTIN:
     4021104087106
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (AufnahmeØ 22,2 mm) Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheiben sind mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236.Ausführung mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte 38 HRC.Für Bordstein, Pflaster, Dachziegel, Mauerstein, Beton, Waschbeton, Altbeton (hart), Kalksandstein (weich / hoch verdichtet), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gußrohr (duktil) und Quadroblock.Ø mm125- Anwendung trennen - Geeignet für Kunststoff nein - Durchmesser der Scheibe 125 - Geeignet für Asphalt nein - Geeignet für Backstein ja - Geeignet für Beton ja - Geeignet für Beton/Betonstein ja - Geeignet für bewehrten Beton nein - Geeignet für Gussrohre ja - Geeignet für Hartgestein ja - Geeignet für Kalksandstein ja - Geeignet für Keramik nein - Geeignet für Metall nein - Geeignet für Naturstein ja - Geeignet für Schamotte nein - Geeignet für Waschbeton ja - Geeignet für Dachziegel ja - Diamantscheibe ja
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser der Scheibe:
125
Geeignet für Asphalt:
nein
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
nein
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Schamotte:
nein
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Diamantscheibe:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,25*
€ 29,29*
€ 5,95*
ab € 21,23*
€ 29,43*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,44*
€ 30,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 32,08*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 24,01*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.