|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-42761242 Herst.-Nr.: 3032360 EAN/GTIN: 0662488323608 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke Q40SN6LP Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 6000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 6000 mm | Max. Schaltabstand: | 6000 mm | Mit Reflektor: | nein | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 40,1 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 117,44* | € 145,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 122,55* | € 151,27* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 124,23* | € 153,46* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 128,13* | € 157,48* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 126,05* | € 157,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|