|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5086947 Herst.-Nr.: 3032360 EAN/GTIN: 0662488323608 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 6000mm, Max. Schaltabstand 6000mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 40,1mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 69,8mm, Länge des Sensors 46mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 3ms, Schaltfrequenz 160Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 117,44* | € 145,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 122,55* | € 151,27* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 124,23* | € 153,46* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 128,13* | € 157,48* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 126,05* | € 157,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|