|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-41876346 Herst.-Nr.: 804016 EAN/GTIN: 4050143055951 |
| |
|
|  |  |
 | AS-Interface Modul VBA-4E-G12-ZAJ G12-Flachmodul, 4 Eingänge (PNP) Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 8 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 21..31 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 111,28* | € 134,55* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 111,90* | € 135,16* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 110,03* | € 135,81* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 116,34* | € 140,14* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 116,82* | € 140,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|