Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktbuchse Crimpeinsatz 2,5qmm 09150006226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktbuchse Crimpeinsatz 2,5qmm 09150006226
Kontaktbuchse Crimpeinsatz 2,5qmm 09150006226
Artikel-Nr.:
     6012-46533206
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006226
EAN/GTIN:
     5713140022171
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze

Kontaktbuchse Crimpeinsatz 2,5qmm 09150006226

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
6 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,8491*
€ 1,0591*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,86769*
€ 1,07769*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,08*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8836*
€ 1,0936*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9443*
€ 1,1543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0936*
€ 1,30138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8836*
€ 1,05148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 032 3101
ab € 14,93*
Zubehör
Harting
09 15 000 6126
ab € 0,7391*
Zubehör
Harting
09 99 000 0888
ab € 562,43*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,63*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,64*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.