Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange 0,14 - 10 mm² K32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presszange 0,14 - 10 mm² K32
Presszange 0,14 - 10 mm² K32
Artikel-Nr.:
     6012-46285565
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K32
EAN/GTIN:
     4012078036382
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Presszange 0,14 - 10 mm² K32

Ein Pressprofil für Querschnitte von 0,14 - 10 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Geeignet für Kastenklemmen. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Hülseneinführung von vorne (Frontpressung). Ergonomische Handgriffe. Handgriffe mit Abgleitschutz.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0,14..10 mm²
AWG-Bereich:
10..26
Länge:
210 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 181,36*
€ 217,91*
Frei Haus
ab € 181,52*
€ 217,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,65*
€ 226,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 189,37*
€ 226,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,82*
€ 238,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.