Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0017001 Herst.-Nr.: K32 EAN/GTIN: 4012078036382 |
| |
|
| | |
| Pre?werkzeug K 32 fur Aderendhulsen nach DIN 46228 und Zwillingsaderendhulsen, Trapezpressung mit Sperrvorrichtung, Pre?bereich:0,14 - 6,0 mm2 und 2 x 0,5 - 2 x 2,5 mm2 Lange: ca. 210 mm Gewicht: ca. 0,350 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, klauke presszange 0,14-10qmm, dornpresszange, dornpresszange klauke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,53* | € 218,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,63* | € 218,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 189,07* | € 227,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,60* | € 227,96* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,11* | € 243,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|