Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube 5x60mm halbrundkopf 193122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanplattenschraube 5x60mm halbrundkopf 193122
Spanplattenschraube 5x60mm halbrundkopf 193122
Artikel-Nr.:
     6012-46256584
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     193122
EAN/GTIN:
     4003530166365
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm

Spanplattenschraube 5x60mm halbrundkopf 193122

Allzweckschraube Spax®, galvanisch blank verzinkt, Halbrundkopf, T-Star plus. Ausführung: Ø: 5,0 mm
Länge: 60 mm
Klingengröße T: 20
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Länge:
60 mm
Durchmesser:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0543*
€ 0,0831*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0685*
€ 0,0942*
8 Tage
400
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0828*
€ 0,1129*
7 Tage
700
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,085*
€ 0,118*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,145*
€ 0,194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0225*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0244*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0133*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,61*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0153*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0179*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0208*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0317*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0261*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0297*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.