Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für IS 8-Stiel KI 8 VLK FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopfplatte für IS 8-Stiel KI 8 VLK FT
Kopfplatte für IS 8-Stiel KI 8 VLK FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-45966389
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6348157
EAN/GTIN:
     4012196190997
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte
obo bettermann kopfplatte

Kopfplatte für IS 8-Stiel KI 8 VLK FT

Variable, in Längsrichtung verstellbare Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
I-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
65..115 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kopfstück, Schraubkopfplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,05*
€ 62,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,34*
€ 63,13*
€ 5,46*
ab € 49,79*
€ 64,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 66,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,08*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.