Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte für IS 8-Stiel, variabel, 90° 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte für IS 8-Stiel, variabel, 90° 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kopfplatte für IS 8-Stiel, variabel, 90° 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6348157
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6348157
EAN/GTIN:
     4012196190997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte
obo bettermann kopfplatte
Variable, in Längsrichtung verstellbare Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
I-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.