Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmuffe VM M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-45946317
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079691
EAN/GTIN:
     4006209796917
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m10
verbindungsmutter

Verlängerungsmuffe VM M 10

fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
sonstige
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M10
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2697*
€ 0,3597*
100
€ 5,46*
ab € 0,3074*
€ 0,4074*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,3215*
€ 0,4123*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3135*
€ 0,4135*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,3173*
€ 0,4173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.