Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmuffe VM, M10, galvanisch verzinkt 3 - 8 µm, 100, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010313
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079691
EAN/GTIN:
     4006209796917
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m10
verbindungsmutter
fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 100 · Anschlussgewinde: M10 · Anschlussgewinde (metrisch): M10 · Lastniveau: mittel · Material: GVZ1 · Gewinde: M10 · Gewinde (1): M10 · Länge: 30 mm · Max. empf. statische Last (zentr. Zug): 10,00 kN · Schlüsselweite: 13 mm · Verzinkung: galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm · Werkstoff: 9SMnPb28k (Werkstoff-Nr. 1.0718) nach DIN EN 10087
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2697*
€ 0,3597*
100
€ 5,46*
ab € 0,3074*
€ 0,4074*
Lager 1690
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,3215*
€ 0,4123*
100
€ 3,90*
ab € 0,3135*
€ 0,4135*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,3173*
€ 0,4173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4123*
€ 0,49064
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3816*
€ 0,4541
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3215*
€ 0,38259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.