Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmuffe VM M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079691
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079691
EAN/GTIN:
     4006209796917
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m10
verbindungsmutter
fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M10
Länge:
30 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
10,00 kN
Schlüsselweite:
13 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Werkstoff:
9SMnPb28k (Werkstoff-Nr. 1.0718) nach DIN EN 10087
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1712.00 GRM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2697*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4613*
€ 0,54895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3597*
€ 0,42804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3297*
€ 0,39234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.