| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45936959 Herst.-Nr.: 87171224 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführungstülle KDT/Z 09 09-10 Mit der Kabeldurchführungstülle KDT/Z können Leitungen in den Durchführungen der Kabeldurchführung KDL/M befestigt werden. Leitungen können mit einem Kabelbinder sehr einfach und schnell nach DIN VDE 0619 zugentlastet werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 9..10 mm | Mit Zugentlastung: | ja | Winkelausführung: | nein | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | CR (Chloropren-Kautschuk) | Halogenfrei: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,52* | € 12,19* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,5262* | € 12,1962* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,804* | € 12,584* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,65* | € 13,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,582* | € 19,332* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|