| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45936732 Herst.-Nr.: 87171412 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführungstülle KDT/Z 16 Mit der Kabeldurchführungstülle KDT/xE können vorkonfektionierte Leitungen in Verbindung mit der Kabeldurchführungsleiste KDL/E problemlos z. B. in Schaltschränke ein- bzw. durchgeführt werden. Die Tülle ist 2-teilig und wird um die Leitung gelegt. Die Tüllen sind mit Rasthaken versehen, die sich beim Positionieren in der KDL/E verankern. Eine Zugentlastung bei der Type KDT/ZE ist mit einem einfachen Kabelbinder realisierbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 16..17 mm | Mit Zugentlastung: | nein | Winkelausführung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,30* | € 17,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,3903* | € 17,7803* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,97* | € 19,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 19,879* | € 27,869* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,397* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|