Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2932/4 GL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene 2932/4 GL
Tragschiene 2932/4 GL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-45922539
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2932/4 GL
EAN/GTIN:
     4013339021406
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene

Tragschiene 2932/4 GL

Tragschiene Modell 2932, G-Schiene, Tragschiene TS 32 nach DIN EN 60715, gelocht, für Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 32 x 1,5 mm (äußere Maße des asymmetrischen TS-Profils) Schlitzweite : 16,5 mm Profillochung : 5,2 x 18 mm mittiger Abstand : 25 mm Lieferlänge L : 4000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
4000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 35,19*
€ 46,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,21*
€ 46,41*
€ 5,46*
ab € 35,16*
€ 46,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,3624*
€ 60,0524*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,48*
€ 49,3612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 8,8025* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.