Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2932/4 GL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene 2932/4 GL
Tragschiene 2932/4 GL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45922539
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2932/4 GL
EAN/GTIN:
     4013339021406
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene

Tragschiene 2932/4 GL

Tragschiene Modell 2932, G-Schiene, Tragschiene TS 32 nach DIN EN 60715, gelocht, für Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 32 x 1,5 mm (äußere Maße des asymmetrischen TS-Profils) Schlitzweite : 16,5 mm Profillochung : 5,2 x 18 mm mittiger Abstand : 25 mm Lieferlänge L : 4000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
4000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 3,90*
ab € 8,8625*
€ 11,4925*
4
€ 195,00*
ab € 8,8025*
€ 11,4925*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 8,8125*
€ 11,4925*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 11,6431*
€ 14,8831*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,80*
ab € 33,74*
€ 40,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 11,4925*
€ 13,67608
pro Meter
ab 8 Meter
€ 11,3225*
€ 13,47378
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,7525*
€ 12,79548
pro Meter
ab 40 Meter
€ 10,3225*
€ 12,28378
pro Meter
ab 80 Meter
€ 9,9325*
€ 11,81968
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 8,8125*
€ 10,48688
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,8125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 45,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.