Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung ws SGABM25-S6-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigung ws SGABM25-S6-C
Befestigung ws SGABM25-S6-C
Artikel-Nr.:
     6012-45920108
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SGABM25-S6-C
EAN/GTIN:
     0074983528721
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen

Befestigung ws SGABM25-S6-C

Weitere Informationen:
Länge:
25,4 mm
Breite:
25,4 mm
Höhe:
5,1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
3,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,52*
€ 339,06*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,92*
€ 339,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 290,79*
€ 342,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,27*
€ 407,3013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,40*
€ 403,886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,78*
€ 390,0582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,54*
€ 373,1126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,79*
€ 346,0401
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,29079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.