Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SGABM25-S6-C Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit SGABM25-S6-C Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit SGABM25-S6-C Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34353837
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SGABM25-S6-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Kompatibilität
SGM, SGI, SGS
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
25.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,3011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,37*
€ 419,3203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,55*
€ 415,9645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,62*
€ 391,0578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,61*
€ 380,3359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,10*
€ 358,309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.