Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connectivity Haubenmuffe AT29295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connectivity Haubenmuffe AT29295
Artikel-Nr.:
     6012-45895504
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT29295
EAN/GTIN:
     8712259541358
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
spleißbox

Connectivity Haubenmuffe AT29295

Haubenmuffe (MFD), 24 Fasern, CSS, 4 Ausgänge, Loop, IP68 (AT29295). Spleißkassetten Anzahl: 2
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Fasern:
24
Art der Kupplung:
Fusionsspleiß
Werkstoff:
Kunststoff
Getrennte Kammern:
nein
Abschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,01*
€ 106,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 111,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.