| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45284673 Herst.-Nr.: 774435 EAN/GTIN: 4046548011289 |
| |
|
| | |
| Zweihandbediengerät 115VAC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774435 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: Je 1S, 1Ö je Taster Ausgänge: 3S, 1Ö, 2HL. UB 115V AC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 115 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge: | Wechsler | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | nein | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,12* | € 428,42* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,96* | € 428,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 391,47* | € 431,62* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 409,71* | € 449,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 425,93* | € 466,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|