| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45284673 Herst.-Nr.: 774435 EAN/GTIN: 4046548011289 |
| |
|
| | |
| Zweihandbediengerät 115VAC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774435 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: Je 1S, 1Ö je Taster Ausgänge: 3S, 1Ö, 2HL. UB 115V AC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 115 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge: | Wechsler | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | nein | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweihandschaltgerät, Zweihandrelais, Pressensteuerungsgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 387,75* | € 438,65* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,20* | € 439,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,23* | € 442,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 408,90* | € 463,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 425,58* | € 480,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|