Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilergehäuse oben + unten offen CI44-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-45262893
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     026690
EAN/GTIN:
     4015080266907
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse

Verteilergehäuse oben + unten offen CI44-250

Verteiler-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=250mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: oben und unten offen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,66*
€ 156,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,19*
€ 159,37*
Frei Haus
ab € 145,67*
€ 166,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,71*
€ 173,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 156,49*
€ 179,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
027399
ab € 47,33*
Zubehör
Eaton
055869
ab € 11,86*
Zubehör
Eaton
184465
ab € 5,68*
Zubehör
Eaton
193449
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
193440
ab € 13,60*
Zubehör
Eaton
193446
ab € 16,74*
Zubehör
Eaton
090827
ab € 22,54*
Zubehör
Eaton
062984
ab € 11,06*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,66*
Zubehör
Eaton
067730
ab € 17,03*
Zubehör
Eaton
065366
ab € 14,79*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,35*
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
098579
ab € 92,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.