Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte perforiert für Ci44, verzi MM-CI44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20170654
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193446
EAN/GTIN:
     9010238023987
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Chassisplatte
Montageplatte
eaton (moeller) automatengehäuse

Montageplatte perforiert für Ci44, verzi MM-CI44

Mikroperforierte Montageplatten aus Stahlblech 1.5 mm, verzinkt, verwendbar für Ci44, Ci45 und Ci48 , einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im Ci Gehäuse
Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
ja
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,92*
€ 21,92*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,74*
€ 23,50*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,76*
€ 24,75*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 20,24*
€ 25,80*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,13*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.