Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 375x375x10mm Kst gr RAL7032 GA-O/I44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B251I89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     055869
EAN/GTIN:
     4015080558699
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Berührungsschutz
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Abdeckhaube 375x375x10mm Kst gr RAL7032 GA-O/I44
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
375 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
375 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
7032
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 16,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,86*
€ 16,70*
1
€ 5,46*
ab € 13,32*
€ 18,55*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,12*
€ 19,32*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,05*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
012452
ab € 108,25*
Zubehör
Eaton
031765
ab € 119,07*
Zubehör
Eaton
002219
ab € 145,65*
Zubehör
Eaton
021944
ab € 129,17*
Zubehör
Eaton
036511
ab € 137,99*
Zubehör
Eaton
002220
ab € 152,08*
Zubehör
Eaton
090147
ab € 141,25*
Zubehör
Eaton
026690
ab € 136,66*
Zubehör
Eaton
038884
ab € 143,71*
Zubehör
Eaton
002224
ab € 150,18*
Zubehör
Eaton
017198
ab € 111,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.