Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel 31919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel 31919
Sicherungssockel 31919
Artikel-Nr.:
     6012-45198508
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31919
EAN/GTIN:
     4021267319199
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
wöhner sicherungssockel
sicherungssockel

Sicherungssockel 31919

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Passring
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,884*
€ 11,534*
10
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 12,38*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,02*
€ 12,89*
1
€ 5,46*
ab € 9,15*
€ 13,07*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,34*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.