Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel 31919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel 31919
Sicherungssockel 31919
Artikel-Nr.:
     3517I-45198508
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31919
EAN/GTIN:
     4021267319199
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
wöhner sicherungssockel
sicherungssockel

Sicherungssockel 31919

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Passring
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,884*
€ 11,534*
10
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 12,38*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,02*
€ 12,89*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,15*
€ 13,07*
1
€ 3,90*
ab € 10,34*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.