Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter therm. 2-5700-IG1-P10-8A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-45105186
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2-5700-IG1-P10-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
schutzschalter 8a

Schutzschalter therm. 2-5700-IG1-P10-8A

Einpolige, thermische Schutzschalter mit verschiedenen Montagemöglichkeiten. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
56,9 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 181,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,90*
€ 187,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,76*
€ 205,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,67*
€ 223,3273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,82*
€ 221,1258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,73*
€ 215,0687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,96*
€ 208,2024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,90*
€ 180,761
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.