Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter therm. 2-5700-IG1-P10-8A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-45105186
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2-5700-IG1-P10-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
schutzschalter 8a

Schutzschalter therm. 2-5700-IG1-P10-8A

Einpolige, thermische Schutzschalter mit verschiedenen Montagemöglichkeiten. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
56,9 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: MCB, Sicherungsautomat, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, Leitungsschutzschalter, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,04*
€ 182,91*
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 189,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,65*
€ 206,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,91*
€ 217,6629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,79*
€ 213,9501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,23*
€ 206,1437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,91*
€ 198,6229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,04*
€ 174,9776
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.