Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-43954581 Herst.-Nr.: 894.060.68 EAN/GTIN: 4049787009901 |
| |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte WM 115-230VAC GN/RD 89406068 Sehr helle LED-Ampel in innovativem, preisgekröntem Design. Farbintensives Leuchtbild durch LEDs, die in der selben Farbe leuchten wie die Linsen. Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar. Schutzart IP 65/IP 69k. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,06 A | Schutzart (IP): | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Leuchtmittel: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,52* | € 227,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,48* | € 228,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 197,01* | € 230,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,92* | € 234,32* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 200,60* | € 235,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|