Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40763600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-43752800
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40763600
EAN/GTIN:
     8718699407636
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40763600

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 487,08*
€ 562,21*
€ 5,95*
ab € 490,03*
€ 562,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 492,70*
€ 567,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 499,04*
€ 574,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 542,71*
€ 621,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,60*
€ 675,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,45*
€ 666,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,84*
€ 642,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,70*
€ 586,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 472,63*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 485,70*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 535,23*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 475,75*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 515,29*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 538,36*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 514,52*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 473,84*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 540,32*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 515,06*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 395,36*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 475,31*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 484,55*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 473,56*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 516,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.