| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-42367844 Herst.-Nr.: 113735000-00809724 EAN/GTIN: 4013330131463 |
| |
|
| | |
| Universalleuchte 113735000-00809724 Wartungsfreie LED-Technologie. Anforderungsgerechte Leistungsstufen. Stufenlose und flickerfreie Dimmung. Schatten- und reflexblendungsfreies Flächenlicht. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Optimale Arbeitsergebnisse durch anwendungsorientierte Blendenauswahl. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart zum Schutz des Benutzers und der integrierten Technik. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Montageart: | schrauben | Art der Leuchte: | sonstige | Justierbar: | ja | Biegbar: | nein | Höhenverstellbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 494,12* | € 562,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,37* | € 563,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 498,61* | € 568,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 556,49* | € 634,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,41* | € 753,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|