Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALDMANN LED-Universalleuchte Modell Taneo - 23 W / 100-240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WALDMANN113735000-00809724
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113735000-00809724
EAN/GTIN:
     4013330030759
Suchbegriffe:
Gelenkleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte
Arbeitsplatzlampe
LED-Arbeitsplatz-Universalleuchte Modell Taneo , 23 W

Anwendung
für Arbeitsplätze und Maschinen

Ausführung
• Spannung 100-240 V, 50/60 Hz
• mit Anschraubflansch
• Bedienung über Folientaster
• Entblendung durch Kegelprismenblende
• Lichtfarbe neutralweiß
• flackerfrei

Ausführung
• wartungsfreie LED-Technologie - 30 % Energieeinsparung - stufenlose Dimmung bis auf 10 %
• optimal ausbalanciertes Gestänge mit enormem Aktionsradius

Lieferung
mit 3,3 m langer Netzanschlussleitung und trennbarem Netzstecker
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Armlänge:
784 mm
Bruttogewicht:
4000 g
Nennspannung min.:
100 V/AC
Schutzart IP:
IP 20
Leistung:
23 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Frequenz max.:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz min.:
50 Hz
Nennspannung max.:
240 V/AC
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led waldmann, gelenkleuchte, gelenkleuchte led, Leuchten, Universal-, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Leuchten Universal, WALDMANN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 494,12*
€ 562,72*
Frei Haus
ab € 481,37*
€ 563,28*
Frei Haus
ab € 498,61*
€ 568,20*
Frei Haus
ab € 556,49*
€ 634,85*
Lager 245
5
Frei Haus
ab € 671,41*
€ 753,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,60*
€ 887,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,44*
€ 859,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,63*
€ 836,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,41*
€ 798,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.