Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED LED-Lichtleiste 100 – 240 V / 23 W, 784mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461462
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113735000-00809724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte
Arbeitsplatzlampe
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 100 – 240 V
Leistung = 23 W
Armlänge = 784mm
Arm Typ = Einstellbarer Arm
Maximale Reichweite = 784mm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
100 – 240 V
Leistung:
23 W
Armlänge:
784mm
Arm Typ:
Einstellbarer Arm
Maximale Reichweite:
784mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led waldmann, gelenkleuchte, gelenkleuchte led, 2461462, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Waldmann, 11373500000809724, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 489,92*
€ 569,10*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 491,22*
€ 569,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 478,36*
€ 572,00*
Frei Haus
ab € 497,79*
€ 574,68*
Frei Haus
ab € 560,18*
€ 640,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,86*
€ 663,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,85*
€ 642,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,42*
€ 602,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,36*
€ 569,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.