Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 86x44x41mm Kunststoff, RAL 9001 KA 006 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA
WISKA
Artikel-Nr.:
     6012-42367042
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109580
EAN/GTIN:
     4007686094756
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten 86x44x41mm Kunststoff, RAL 9001 KA 006 WH

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Ausseninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Ãœberkopfmontage nicht verloren gehen.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
86 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: abox ip55, abox, wiska abzweigdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7571*
€ 1,1271*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,759*
€ 1,129*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8152*
€ 1,2052*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,87*
€ 1,26*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.