Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI20R-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI20R-
Sensor induktiv NI20R-
Artikel-Nr.:
     6012-41897848
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1410001
EAN/GTIN:
     4047101069037
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI20R-

Induktiver Sensor, Ringsonde, quaderförmig, 32 mm Höhe, Kunststoff, ABS, mit dem Schaltverstärker S32SR-AP44X-S1131 oder S32SR-VP44X in Modulbauweise montierbar
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
100 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,63*
€ 205,70*
Frei Haus
ab € 176,24*
€ 208,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,71*
€ 212,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 180,90*
€ 214,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,12*
€ 216,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.